絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 25(1)
- 38(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 8(1)
全長(mm)
- 104
- 60(7)
- 68(22)
- 75(5)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 85(5)
- 94(5)
- 96(16)
- 100(9)
- 105(31)
- 107(36)
- 108(4)
- 111(9)
- 112(13)
- 115(17)
- 118(5)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニコテック(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35