絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(8)
  • 6.1(4)
  • 6.2(6)
  • 6.3(6)
  • 10.7(13)
  • 10.8(13)
  • 10.9(13)
  • 11(14)
  • 11.1(13)
  • 11.2(14)
  • 11.3(13)
  • 11.4(13)
  • 11.5(13)
  • 11.6(12)
  • 11.7(13)
  • 11.8(12)
  • 14(4)
  • 20(133)
  • 22(4)
  • 25(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6.1(3)
  • 6.2(3)
  • 6.3(3)
  • 6.35(9)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 12(30)
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 20(142)
  • 25(5)
  • M10(2)
全長(mm)
  • 104
  • 40(738)
  • 45(922)
  • 50(1,924)
  • 60(1,899)
  • 65(750)
  • 70(1,621)
  • 75(1,401)
  • 80(1,578)
  • 90(1,485)
  • 95(632)
  • 100(2,059)
  • 110(1,205)
  • 115(577)
  • 120(952)
  • 125(758)
  • 130(701)
  • 140(737)
  • 150(1,202)
  • 160(782)
  • 200(736)
材質
  • PVDコーティング(18)
  • その他(22)
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(33)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(17)
  • 超硬合金(137)
  • (1)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 36(1)
  • 38(4)
  • 38.1(1)
  • 41.1(1)
  • 45(2)
  • 47(28)
  • 48(2)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 57(2)
  • 58(1)
  • 60(5)
  • 72(9)
表面処理
  • PVDコーティング(11)
  • その他(14)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(3)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • タンガロイ(23)
  • グーリング(21)
  • プロトティップ(21)
  • イスカル(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • NACHI(不二越)(12)
  • ケナメタル(11)
  • WIDIA(11)
  • サンドビック(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 京セラ(6)
  • ビックツール(6)
  • WIDIN(5)
  • マパール(5)
  • カーメックス(4)
  • FRAISA(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • イシハシ精工(3)
  • 三菱マテリアル(3)
モノタロウ・タンガロイ・グーリング・プロトティップ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・ケナメタル・WIDIA・サンドビック・OSG(オーエスジー)・京セラ・ビックツール・WIDIN・マパール・カーメックス・FRAISA・ウォーターミルズ・イシハシ精工・三菱マテリアル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんブラック

    ユニーズ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
  • ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズ

    ステップドリル 竹ちゃんゴールド

    ユニーズ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ウッドデッキ用皿取錐 スターエム

    ウッドデッキ用皿取錐

    スターエム(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
    用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • チャックアーバー 田倉工具

    チャックアーバー

    田倉工具(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル

    六角軸ステンレスドリル

    三菱マテリアル
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
  • ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • レンチ用ステップドリル 椿モデル

    レンチ用ステップドリル

    椿モデル
    8,788税込9,667
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。Oリング・ピンは標準装備です。
    用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。材質HSSハイス鋼質量(g)240シャンク径(Φmm)12.7表面処理チタンコート段幅(mm)6~12差込口12.7mm
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル

    岡崎精工
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
  • スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)

    スロッチングエンドミル ロング刃

    S&K(三興製作所)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
  • ツバなしバイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ツバなしバイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
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
切削工具 【通販モノタロウ】