絞り込み
有効長(mm)
  • 44(1)
  • 52(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9.5
  • 5(1)
  • 6(15)
  • 6.3(5)
  • 6.35(168)
  • 6.5(4)
  • 8(9)
  • 8.5(3)
  • 9(3)
  • 10(131)
  • 11(4)
  • 12(10)
  • 13(98)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 31(1)
  • 39(1)
  • 50(1)
  • その他(7)
全長(mm)
  • 59(1)
  • 114(1)
  • 125(1)
ブランド
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) エスコ

    ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
    材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
  • 軸付きホールソー エスコ

    軸付きホールソー

    エスコ
    3,150税込3,465
    1本(1本)
    3日以内出荷
    バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
    用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー