絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 10
  • 15(87)
  • 16(95)
  • 19(90)
  • 20(105)
  • 21(128)
  • 22(142)
  • 25(131)
  • 27(134)
  • 28(117)
  • 29(89)
  • 30(112)
  • 32(135)
  • 33(128)
  • 34(96)
  • 35(138)
  • 38(126)
  • 40(89)
  • 45(89)
  • 50(96)
  • 65(92)
有効長(mm)
  • 1.5(1)
  • 12.5(3)
  • 35(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(10)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 66.3(1)
  • 67.3(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 神東工業(9)
  • エスコ(4)
  • ミヤナガ(3)
  • H&H(1)
  • 大見工業(1)
  • ニコテック(1)
  • ヤマグチ(1)
  • JOB Master(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ

    バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
  • ミニホールソー 神東工業

    ミニホールソー

    神東工業(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
  • セラミニホールソー 神東工業

    セラミニホールソー

    神東工業(27件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
  • インパクトホールソー JOB Master

    インパクトホールソー

    JOB Master(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
    用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
  • セラミニホールソー 深穴用 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用

    神東工業(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • ミニホールソーセット6-16mm 神東工業

    ミニホールソーセット6-16mm

    神東工業(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
  • セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業

    セラミニホールソー 深穴 替刃

    神東工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種充電インパクト有効長(mm)35
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • 10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • ミニホールソー H&H

    ミニホールソー

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
    材質HSS
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • ダイヤモンドホールカッター エスコ

    ダイヤモンドホールカッター

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。
    材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6全長(mm)75砥粒ダイヤモンド
  • 電着ガラス用ホールソーΦ10 ヤマグチ

    電着ガラス用ホールソーΦ10

    ヤマグチ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
    用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6866材質SK45C粒度#100寸法(mm)Φ10×75×7質量(g)20

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー