絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ホールソー

ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
1,271件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸木工用ホールソー 大径 KHS六角軸木工用ホールソー 大径KHS
5,398税込5,938
1個
当日出荷
木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。目づまりしにくい特殊形状刃です。本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。
用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤穴径(mm)100・90・80・70穴あけ可能板厚(mm)20
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
28,800税込31,680
1セット
翌日出荷
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
35,200税込38,720
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
39,300税込43,230
1セット
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
ホールソーセット(一般設備用) エスコホールソーセット(一般設備用)エスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:16六角(mm)軸:6.35(1/4”)
ホールソー用アーバー エスコホールソー用アーバーエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
適合サイズ(mm)ホールソー:32~152シャンクサイズ(mm)六角:12.7(1/2”)
[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ[六角軸]ハイスホールソーセットエスコ
14,500税込15,950
1セット
翌日出荷
ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44サイズ(mm)22・25・30・32・35シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ[六角軸]ハイスホールソーセットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質HSSサイズ(mm)10・11・12・13・14・15シャンクサイズ(mm)六角:6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ マーベルツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズマーベル
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ツバなしで、貫通作業に最適
仕様●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480gアズワン品番67-0418-12
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ マーベルツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズマーベル
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
ツバなしで、貫通作業に最適
仕様●能力:鉄板:3.2mm以下●用途:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ●サイズ(全長):98mm●穴あけサイズ(直径):42mm●有効長:25mm●シャンク形状:丸シャンク 10mmアズワン品番67-0418-16
Coromant Capto(R) プリメジャリングユニット サンドビックCoromant Capto(R) プリメジャリングユニットサンドビック
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
サンドビック コロマントキャプト プリメジャーメントユニット
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。材質質量(g)370本体寸法(mm)75×110×75関連資料(1.63MB)
スピードスロット超硬チップホールソー替刃54mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃54mmイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…54
スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mmイチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…35
スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mmイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…140
まんてんホールソーセンタードリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーセンタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
材質本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20関連資料(1.09MB)
拡大センターピン DENSAN(デンサン/ジェフコム)拡大センターピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用同心の拡大穴が簡単に開けられる
適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430関連資料(0.94MB)コア径(Φmm)70~80
まんてんホールソー防じんカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー防じんカバーキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃
材質本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
スピードスロット超硬チップホールソー替刃60mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃60mmイチネンTASCO
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…60
スピードスロット超硬チップホールソー替刃44mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃44mmイチネンTASCO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…44
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃76mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃76mmイチネンTASCO
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)76
スピードスロット超硬チップホールソー替刃38mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃38mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…38
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃121mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃121mmイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…121
スピードスロット超硬チップホールソー替刃95mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃95mmイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…95
スピードスロット超硬チップホールソー替刃51mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃51mmイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…51
スピードスロット超硬チップホールソー替刃105mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃105mmイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…105
スピードスロット超硬チップホールソー替刃67mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃67mmイチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…67
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃114mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃114mmイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…114
スピードスロット超硬チップホールソー替刃89mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃89mmイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…89
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃92mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃92mmイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…92
スピードスロット超硬チップホールソー替刃68mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃68mmイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…68
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃152mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃152mmイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…152
スピードスロット超硬チップホールソー替刃41mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃41mmイチネンTASCO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…41
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃102mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃102mmイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…102
スピードスロット超硬チップホールソー替刃127mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃127mmイチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…127

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー