絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ホールソー

ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
1,271件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA822H-19-76用] ガイド エスコ[EA822H-19-76用] ガイドエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
寸法(mm)145×100×240(H)
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用LENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用LENOX(レノックス)
57,980税込63,778
1セット
予約販売
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
バイメタルホルソー(超開孔王) JAPPYバイメタルホルソー(超開孔王)JAPPY
17,980税込19,778
1セット(5本)
翌日出荷
ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンクユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
ホールソー(六角軸・Co-HSS) エスコホールソー(六角軸・Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング
ダウンライトマン本体 ウイニングボアーダウンライトマン本体ウイニングボアー
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
6-16mmホールソーセット(六角軸) エスコ6-16mmホールソーセット(六角軸)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様センターポンチ、センターピン付寸法(mm)六角軸:6.35
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
[一般設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[一般設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
セット内容一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
50mmダイヤモンドホールソー エスコ50mmダイヤモンドホールソーエスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)50有効長(mm)38
45mmダイヤモンドホールソー エスコ45mmダイヤモンドホールソーエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
40mmダイヤモンドホールソー エスコ40mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)40有効長(mm)38
38mmダイヤモンドホールソー エスコ38mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)38有効長(mm)38
32mmダイヤモンドホールソー エスコ32mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)32有効長(mm)38
29mmダイヤモンドホールソー エスコ29mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)29有効長(mm)38
25mmダイヤモンドホールソー エスコ25mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)25有効長(mm)38
22mmダイヤモンドホールソー エスコ22mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)22有効長(mm)38
ホールソー用SDSプラスシャンク エスコホールソー用SDSプラスシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
ホールソー用ストレートシャンク エスコホールソー用ストレートシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
4本組超硬付深穴ホールソーセット エスコ4本組超硬付深穴ホールソーセットエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)仕様回転専用付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒
4本組超硬付深穴ホールソーセット エスコ4本組超硬付深穴ホールソーセットエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)仕様回転専用付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒
4本組超硬付深穴ホールソーセット エスコ4本組超硬付深穴ホールソーセットエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)仕様回転専用付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒
29mm超硬付深穴ホールソー エスコ29mm超硬付深穴ホールソーエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)29仕様EA822E14S/65S用替刃
24mm超硬付深穴ホールソー エスコ24mm超硬付深穴ホールソーエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)24仕様EA822E14S/65S用替刃
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ全長(mm)100トラスコ品番753-4680材質コバルトハイス刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬パイプホールソーBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4
SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバーSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
用途14-30mmホールソー用全長(mm)152寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104
(JFC-)DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)(JFC-)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から3日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)ストレートシャンクアーバーPROCHI(プロチ)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
寸法(mm)(J.T.)6
ハイスホールソー 関西工具製作所ハイスホールソー関西工具製作所
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
センタードリル ニコテックセンタードリルニコテック
529税込582
1個
4日以内出荷
材質M42コバルトハイス使用範囲全サイズ共通寸法(Φ)6
アドバンスト・エッジ・バイメタル・ホールソー Morse (R) M.K. モールスアドバンスト・エッジ・バイメタル・ホールソー Morse (R)M.K. モールス
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
全ての刃が被削材の面に対して直角になるよう設計されているため、切削時事の負荷が多くの刃に分散し切削寿命が長くなります。普通鋼板では5.0mm厚まで、ステンレス板なら2.0mm厚まで穴あけ可能です。専用キャリーケース付で持ち運びに便利です。
ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ KIドリルワンタッチバイメタルホルソー ボディのみKIドリル
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
仕様ボディのみ使用条件回転
SDSプラスアーバー用HSSドリル SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバー用HSSドリルSIGNET(シグネット)
189税込208
1個
翌日出荷
スライド式パッケージ。
用途58070、58071、58076用全長(mm)104
ホールカッタ替刃(ホールソー)  M105 RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ替刃(ホールソー) M105RIDGID(日本エマソン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)105トラスコ品番433-1427質量(g)380適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー)  M79 RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ替刃(ホールソー) M79RIDGID(日本エマソン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
穴径(Φmm)79トラスコ品番433-1354質量(g)260適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー