絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- 大見工業(238)
- ミヤナガ(98)
- エスコ(85)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- EFFORT(エホート)(75)
- ウイニングボアー(57)
- ユニカ(45)
- ハウスビーエム(28)
- イチネンTASCO(27)
- 神東工業(27)
- 谷口工業(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- ニコテック(14)
- KIドリル(14)
- TRUSCO(13)
- LENOX(レノックス)(11)
- BIG DAISHOWA(9)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: ホールソー
商品豆知識

FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.6)刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
面取付ビニールホルソー
JAPPY¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適。s津断面の仕上がりがよりきれいに。幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない。次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)。バリが非常に少ない形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
充電インパクトホールソー
KIドリル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
バイメタルホルソー六角軸
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
木材・石こうボード用ホールソーセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681式3日以内出荷硬い木材も柔らかい木材にも綺麗な穴あけができます。用途木材、石膏ボードへの穴あけ寸法(mm)【ホールソー】22/25/29/35/38/44/51/68
エホート 六角軸EHLホールソー 65mm
EFFORT(エホート)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)65全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
ハイスピードカッター
ウイニングボアー¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
ツバなしインパクトロングホールソー
JOB Master¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。トラスコ品番428-3297材質コバルトハイス全長(mm)116外径(Φmm)27深さ(mm)ふところ:38.5刃厚(mm)0.64シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)27
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm
KIドリル¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
超硬ホールソー
関西工具製作所¥4,298~税込¥4,728~1本6日以内出荷から9日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
ロング
ウイニングボアー¥5,098~税込¥5,608~1丁当日出荷から翌々日出荷材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼シャンク径(Φmm)10有効長(mm)38刃厚(mm)3
センタードリル メタコア用
ユニカ¥739税込¥8131本当日出荷メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。適合メタコアMCS14~100トラスコ品番416-9263材質高速度鋼(HSS)全長(mm)47質量(g)12刃径(Φmm)6
カチット超硬ホルソー両刃
マキタ(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
超硬ホルソー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3シャンク径(mm)13
バイメタルホルソー (セット)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から5日以内出荷切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
ウイニングボア センタードリル
ウイニングボアー(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷トラスコ品番320-9156適合機種WBH-15~WBH-100全長(mm)76質量(g)12刃径(mm)6
バイメタルカッター六角軸
ウイニングボアー(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35