絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 32(1)
- 35(1)
- 90(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- その他(1)
有効長(mm)
- 90
- 1.5(24)
- 3.2(9)
- 4(14)
- 5(56)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(9)
- 20(31)
- 22(6)
- 25(38)
- 27(9)
- 30(10)
- 31(5)
- 33(10)
- 34(7)
- 35(11)
- 38(18)
- 40(62)
- 50(7)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 190(1)
ブランド
- ハウスビーエム(2)
- ミヤナガ(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
35(1)
90(1)

エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
立ち上げオー
ハウスビーエム¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。トラスコ品番355-9467適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)質量(g)679有効長(mm)90刃厚(mm)2.8内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5シャンク径(mm)10・SDS刃径(mm)35
立ち上げオー フルセット
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459全長(mm)190質量(g)665刃先径(Φmm)32有効長(mm)90シャンク10mm・SDSシャンク