絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 80
  • 16(74)
  • 18(68)
  • 19(72)
  • 20(83)
  • 21(104)
  • 22(109)
  • 23(71)
  • 25(102)
  • 27(104)
  • 28(96)
  • 29(69)
  • 30(89)
  • 32(106)
  • 33(105)
  • 34(80)
  • 35(106)
  • 38(100)
  • 42(70)
  • 45(72)
  • 50(75)
シャンク径(Φmm)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 13(25)
有効長(mm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50.5(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
全長(mm)
  • 43(1)
  • 82(1)
  • 83(3)
  • 84(2)
  • 85(1)
  • 94(1)
  • 96(3)
  • 105(2)
  • 107(2)
  • 111(2)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 122.3(1)
  • 145(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大見工業(8)
  • ユニカ(4)
  • ミヤナガ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 谷口工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニコテック(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • 神東工業(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ヤマグチ(1)
  • 神王工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(104)
22(109)
25(102)
27(104)
28(96)
30(89)
32(106)
33(105)
35(106)
38(100)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(107件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    17,169税込18,886
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソー278P ミヤナガ

    超硬ホールソー278P

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
    用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業

    ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

    神王工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
    用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
  • BL型バイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    BL型バイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
    用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
  • ハイスピードカッター ウイニングボアー

    ハイスピードカッター

    ウイニングボアー
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
    用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
  • 超硬ホールソー 関西工具製作所

    超硬ホールソー

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
    有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
  • 超硬ホールソー W1タイプ 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ

    神東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー(薄板用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
    用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)12(No.7)刃厚(mm)3.5
  • ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアー

    ウイニングボア バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソー80mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー80mm

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)80本体寸法(mm)82×83×82有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • ハイスホールソー 関西工具製作所

    ハイスホールソー

    関西工具製作所
    9,898税込10,888
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
    有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
  • 電着ガラス用ホールソー ヤマグチ

    電着ガラス用ホールソー

    ヤマグチ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
    用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100
  • オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り サンコーテクノ

    オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    適合機種回転用電気ドリル全長(mm)82有効長(mm)4
  • 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター セット

    大見工業
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品