絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
688件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(104)
22(109)
25(102)
27(104)
28(95)
30(89)
32(106)
33(105)
35(106)
38(99)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 46mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    46mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)46有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 45mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    45mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 44mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    44mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 43mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    43mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)43有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 42mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    42mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)42有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 39mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    39mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)39有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 38mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    38mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)38有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 37mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    37mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)37有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 36mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    36mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)36有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 35mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    35mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)35有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 34mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    34mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)34有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 33mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    33mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)33有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 32mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    32mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)32有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 27mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    27mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)27有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 25mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    25mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)25有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 24mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    24mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)24有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 23mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    23mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)23有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 20mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    20mm バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)20有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • [EA823JA-15~65]用 センタードリル エスコ

    [EA823JA-15~65]用 センタードリル

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ6×6.8
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用 LENOX(レノックス)

    スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用

    LENOX(レノックス)
    57,980税込63,778
    1セット
    欠品中
    独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
    用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
  • バイメタルホルソー(超開孔王) JAPPY

    バイメタルホルソー(超開孔王)

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
  • ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク

    ユニカ
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
  • ホールソー(六角軸・Co-HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸・Co-HSS)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング
  • ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット

    ウイニングボアー
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット

    ウイニングボアー
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)15適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7
  • 6mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 50mmダイヤモンドホールソー エスコ

    50mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)50有効長(mm)38
  • 45mmダイヤモンドホールソー エスコ

    45mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
  • 40mmダイヤモンドホールソー エスコ

    40mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)40有効長(mm)38
  • 38mmダイヤモンドホールソー エスコ

    38mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)38有効長(mm)38
  • 32mmダイヤモンドホールソー エスコ

    32mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    6,480税込7,128
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)32有効長(mm)38
  • 29mmダイヤモンドホールソー エスコ

    29mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    6,350税込6,985
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)29有効長(mm)38
  • 25mmダイヤモンドホールソー エスコ

    25mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)25有効長(mm)38
  • 22mmダイヤモンドホールソー エスコ

    22mmダイヤモンドホールソー

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)22有効長(mm)38
  • ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7
  • 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
  • 超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけトラスコ品番753-4680材質コバルトハイス全長(mm)100刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
  • 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
  • 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品