絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 19
- 14(15)
- 15(19)
- 16(20)
- 20(21)
- 21(22)
- 22(28)
- 25(26)
- 27(27)
- 28(20)
- 29(16)
- 30(21)
- 32(27)
- 33(19)
- 34(15)
- 35(28)
- 38(24)
- 40(22)
- 50(18)
- 60(15)
- 65(24)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
有効長(mm)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 8(1)
- 12.4(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 49(1)
- 60(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 110(1)
ブランド
- ミヤナガ(4)
- 大見工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 神東工業(2)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(28)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
カチット超硬ホルソー片刃
マキタ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
超硬木工ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷部品・TG19のカッター部のみトラスコ品番402-7134材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)19