絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 12(6)
  • 15(7)
  • 19(5)
  • 20(25)
  • 24(7)
  • 25(59)
  • 27(5)
  • 30(23)
  • 35(7)
  • 40(21)
  • 45(13)
  • 50(254)
  • 50.8(6)
  • 75(25)
  • 90(10)
  • 100(125)
  • 150(39)
  • 200(5)
  • 300(6)
用途
  • 用途表示・安全用(11)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特長
  • 反射(4)
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.41(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • ウレタン系(1)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
アクリル系・ウレタン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.09(1)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 5(10)
  • 10(4)
0.09・0.5・1・2・5・10
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本緑十字社(4)
  • 日東エルマテリアル(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • エルティーアイ(1)
  • ユニット(1)
  • 光洋化学(1)
  • つくし工房(1)
  • 根本特殊化学(1)
  • ラクテム(1)
モノタロウ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・エスコ・TRUSCO・エルティーアイ・ユニット・光洋化学・つくし工房・根本特殊化学・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(20件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    70,980税込78,078
    1箱(108巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 反射テープ ユニット

    反射テープ

    ユニット(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    ライン表示に最適!
  • 反射テープ つくし工房

    反射テープ

    つくし工房(7件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 滑り止めテープ 角型打ち抜き ラクテム

    滑り止めテープ 角型打ち抜き

    ラクテム
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷
    CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
    材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS長さ(mm)500幅(mm)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ

    10x90mm 反射テープ(10枚)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
  • 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    超高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
    用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 高輝度 蓄光テープBC 光洋化学

    高輝度 蓄光テープBC

    光洋化学
    19,980税込21,978
    1箱(5巻)
    11日以内出荷
    長時間対応、最長6~8時間発光タイプ。JIS規格(JC級)が定める高輝度値を上回る発光。改正消防法適合品。停電・消灯時の安全対策に最適。
    用途停電・消灯時の安全対策、防災用に。タイプ片面テープ幅(mm)10テープ長さ(m)5粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光
  • 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光テープ

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
    用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光式ルミノーバテープS 根本特殊化学

    高輝度蓄光式ルミノーバテープS

    根本特殊化学
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
    用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。質量(g)100
  • 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    超高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
    用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
安全保護テープ