絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 10(17)
  • 15(7)
  • 19(5)
  • 20(25)
  • 24(7)
  • 25(59)
  • 27(5)
  • 30(23)
  • 35(7)
  • 40(21)
  • 45(13)
  • 50(253)
  • 50.8(6)
  • 75(25)
  • 90(10)
  • 100(125)
  • 150(38)
  • 200(5)
  • 300(6)
用途
  • 用途表示・安全用(3)
特長
  • 蓄光反射(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.29(1)
  • 0.3(1)
  • 0.37(2)
  • 0.6(1)
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(5)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(4)
  • 18.28(1)
1・5・18.28
色
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ピンク・ブルー
ブランド
  • 日東エルマテリアル(4)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
日東エルマテリアル・寺岡製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    ¥3,990税込¥4,389
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガッファーテープ NO.145G 寺岡製作所

    ガッファーテープ NO.145G

    寺岡製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(24巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
    用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
安全保護テープ