絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 10(18)
  • 12(7)
  • 15(10)
  • 19(11)
  • 24(7)
  • 25(74)
  • 30(28)
  • 35(7)
  • 40(22)
  • 45(14)
  • 50(305)
  • 70(8)
  • 75(29)
  • 90(13)
  • 100(150)
  • 140(7)
  • 150(44)
  • 200(7)
  • 300(7)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途滑り止め用(4)
  • 用途表示・安全用(17)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
特長
  • 再帰反射(3)
  • 反射(3)
  • 屋外使用可(3)
  • 耐久(3)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(7)
  • 蛍光反射(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(2)
  • 0.16(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ウレタン系(2)
  • オレフィン系(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(2)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
テープ長さ(m)
  • 0.05(1)
  • 0.2(1)
  • 0.38(1)
  • 0.46(1)
  • 1(11)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 5(8)
  • 10(5)
  • 18(1)
  • 45(1)
0.05・0.2・0.38・0.46・1・1.8・2・5・10・18・45
  • 色イエロー(14)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(9)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • (4)
  • 日東エルマテリアル(4)
  • ニトムズ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • TMC(1)
  • エルティーアイ(1)
  • つくし工房(1)
  • GRIPPS(1)
モノタロウ・光・日東エルマテリアル・ニトムズ・日本緑十字社・エスコ・TRUSCO・3M(スリーエム)・古河電工パワーシステムズ・TMC・エルティーアイ・つくし工房・GRIPPS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(8件のレビュー)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 広角反射テープ 日東エルマテリアル

    広角反射テープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1箱(12巻)
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
    用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
  • 反射テープ つくし工房

    反射テープ

    つくし工房(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
  • バルコテープ(幅20) 古河電工パワーシステムズ

    バルコテープ(幅20)

    古河電工パワーシステムズ
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
    用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。仕様耐オゾン性:良好幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10機能防水・補修・傷防止伸び(%)500粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)耐油性良好引張強度(N/mm2)8耐候性良好RoHS指令(10物質対応)対応防水性良好
  • 蓄光テープ TMC

    蓄光テープ

    TMC(3件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
    用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • ノンスリップテープ 光

    ノンスリップテープ

    929税込1,022
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋内でのスリップ事故防止に役立ちます 屋内階段のすべり止めにも最適です 簡単に貼り付けできる粘着タイプです
    用途滑り止め用
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
    用途表示・安全用
  • 200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚) エスコ

    200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

    エスコ
    840税込924
    1個
    当日出荷
    用途浴室のすべり対策に仕様透明タイプエスコ品番EA944DF-11主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)200
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用) GRIPPS

    縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)

    GRIPPS
    9,298税込10,228
    1セット(25個)
    翌日出荷
    落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
    用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性
  • ノンスリップテープ TRUSCO

    ノンスリップテープ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(6枚)
    当日出荷
    透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
    用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
  • 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光テープ

    日本緑十字社
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
    用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射テープ 光

    反射テープ

    (1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ケース(6個)
    3日以内出荷
    夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 細まきタイプのテープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • 高性能蓄光テープ ニトムズ

    高性能蓄光テープ

    ニトムズ
    63,980税込70,378
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8485質量(g)14テープ長さ(mm)460
  • 防災蛍光テープ 20X1 ニトムズ

    防災蛍光テープ 20X1

    ニトムズ
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8477質量(g)14
  • 防災蓄光テープ ニトムズ

    防災蓄光テープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(100巻)
    3日以内出荷
    照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
  • 高輝度反射テープ 日本緑十字社

    高輝度反射テープ

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
安全保護テープ