絞り込み
テープ幅(mm)
  • 200
  • 10(17)
  • 12(6)
  • 15(7)
  • 19(5)
  • 20(25)
  • 24(7)
  • 25(59)
  • 27(5)
  • 30(23)
  • 35(7)
  • 40(21)
  • 45(13)
  • 50(254)
  • 50.8(6)
  • 75(25)
  • 90(10)
  • 100(125)
  • 150(39)
  • 300(6)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特長
  • 再帰反射(1)
  • 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(2)
基材
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(3)
5・6・10
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 日東エルマテリアル(4)
  • ニトムズ(1)
日東エルマテリアル・ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • SUSラインテープ200x6 白 ニトムズ

    SUSラインテープ200x6 白

    ニトムズ
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
    幅(mm)200長さ(m)6主な用途表示用粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)2712使用場所屋内
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    76,980税込84,678
    1箱(4巻)
    9日以内出荷から22日以内出荷
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護テープ