絞り込み
テープ幅(mm)
- 90
- 10(17)
- 12(6)
- 15(7)
- 19(5)
- 20(25)
- 24(7)
- 25(59)
- 27(5)
- 30(23)
- 35(7)
- 40(21)
- 45(13)
- 50(254)
- 50.8(6)
- 75(25)
- 100(125)
- 150(39)
- 200(5)
- 300(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
滑り止め用(1)
表示・安全用(5)
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
特長
- 再帰反射(1)
- 反射(1)
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 蛍光反射(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.12(3)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
基材
- ウレタン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ポリエチレン(3)
- 塩ビ(1)
ウレタン系・グラスファイバー・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 0.09(1)
- 5(4)
- 10(3)
- 50(1)
0.09・5・10・50
色
イエロー(6)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(1)
ホワイト(3)
レッド(4)
黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- 日東エルマテリアル(4)
- TRUSCO(2)
- 四国化成(2)
- マクセル(1)
- シンロイヒ(1)
日東エルマテリアル・TRUSCO・四国化成・マクセル・シンロイヒ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
危険表示用反射テープ 黄/黒
マクセル¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
ノンスリップテープ 重歩行用 タイル仕様
四国化成(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50枚)5日以内出荷階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。主な用途滑り止め用
蛍光トラテープ
シンロイヒ¥32,980税込¥36,2781箱(12巻)ほか7日以内出荷一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。RoHS指令(10物質対応)対応