絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 100(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途表示・安全用(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
特長
  • 再帰反射(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.165(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
基材
  • アルミ箔(2)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(2)
アルミ箔・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 33(2)
  • 50(1)
1・2・5・10・18・33・50
色
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(60)
  • TRUSCO(56)
  • 日本緑十字社(55)
  • 日東エルマテリアル(26)
  • 3M(スリーエム)(24)
  • ニトムズ(23)
  • ユニット(19)
  • tesa(テサ/テサテープ)(13)
  • MYST(11)
  • つくし工房(10)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
  • 寺岡製作所(7)
  • 日東電工(旧:Permacel)(7)
  • 光(7)
  • まつうら工業(7)
  • molten(7)
  • カーボーイ(6)
  • エルティーアイ(5)
  • 四国化成(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ

    すべり止めテープ 屋外用

    モノタロウ(280件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
    用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
  • ラインテープ モノタロウ

    ラインテープ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
  • ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ

    ラインテープ 厚手タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
    用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内用 モノタロウ

    クッションテープ エッジタイプ 屋内用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1巻
    当日出荷
    作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ

    クッションテープ エッジタイプ 屋内外用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1巻
    当日出荷
    剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • ポイントマーカーシール ドット型 モノタロウ

    ポイントマーカーシール ドット型

    モノタロウ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(120枚)ほか
    当日出荷
    平滑面用の標示用ポイントマーカーシール。耳付き剥離紙なので剥がしやすく作業時間の短縮になります。基材のアルミにはヘアライン加工を施しているので高級感のある見た目。
    用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示。 事務所・オフィスの机や書庫の位置目印。 非常扉の開閉スペース確保標示(物置厳禁箇所標示) 自動ドアやガラスなどの追突防止の注意喚起目印シール。仕様丸型厚さ(mm)約0.1色シルバー基材アルミ+ポリエステルフィルム表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.68N/10mmサイズ(Φmm)30
  • ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 モノタロウ

    ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮

    モノタロウ
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
    用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護テープ