絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 18(1)
- 24(1)
- 48(1)
- 50(5)
- 100(2)
用途
滑り止め用(1)
表示・安全用(3)
使用場所
屋内(2)
屋外(1)
特長
- 反射(1)
- 耐久(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.165(2)
- 0.19(2)
- 0.29(1)
- 0.8(1)
- 1.6(1)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(2)
- ゴム系(1)
- 塩ビ(2)
その他・オレフィン系・ゴム系・塩ビ
テープ長さ(m)
- 5(2)
- 10(1)
- 18.28(1)
- 20(2)
- 50(1)
5・10・18.28・20・50
色
イエロー(6)
オレンジ(3)
グリーン(4)
グレー(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 寺岡製作所
- モノタロウ(10)
- エスコ(60)
- TRUSCO(56)
- 日本緑十字社(55)
- 日東エルマテリアル(26)
- 3M(スリーエム)(23)
- ニトムズ(23)
- ユニット(19)
- tesa(テサ/テサテープ)(13)
- MYST(11)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- カーボーイ(6)
- エルティーアイ(5)
- 四国化成(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ラインテープ NO.340G
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
すべり止めテープ No.953
寺岡製作所(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
路面用ラインテープ NO.952
寺岡製作所(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365
寺岡製作所¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。伸び(%)720
ラインテープ
寺岡製作所¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100色白長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
ラインテープ
寺岡製作所¥919税込¥1,0111巻3日以内出荷鮮やかな色が特長の、標示ライン用です。環境に優しい脱塩ビ・無鉛タイプ用途屋内の区画整理や安全標示に、競技用のラインに。直線用材質ポリオレフィンフィルム/ゴム系粘着剤幅(mm)50長さ(m)10芯径(mm)720引張強度(N/25mm)124粘着力(N/25mm)9.7総厚(mm)0.165
ガッファーテープ NO.145G
寺岡製作所¥16,980税込¥18,6781箱(24巻)ほか当日出荷から4日以内出荷舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)