絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100
  • 6(4)
  • 9(6)
  • 9.5(4)
  • 10(8)
  • 12.7(9)
  • 15(12)
  • 15.9(3)
  • 18(4)
  • 19.1(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 25(11)
  • 30(16)
  • 40(8)
  • 48(2)
  • 50(17)
  • 60(4)
  • 75(11)
  • 140(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.38(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途隙間用(3)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(6)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(5)
  • 布系(2)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(6)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • 20(12)
  • 50(1)
1.5・2・10・20・50
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(9)
クリア・グレー・シルバー・ブラック
ブランド
  • エスコ(4)
  • 日東電工(3)
  • マクセル(3)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • コニシ(1)
  • 住化プラステック(1)
  • TRUSCO(1)
  • JIT(1)
  • LIXIL(1)
エスコ・日東電工・マクセル・オカモト[安全靴・作業靴]・コニシ・住化プラステック・TRUSCO・JIT・LIXIL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,130税込2,343
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(片面タイプ) BSオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
特性防水
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 9244マクセル(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
アクリル気密防水テープ オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープオカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から26日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
欠品中
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
ジットタイガーテープ JITジットタイガーテープJIT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
アルミテープ DA 住化プラステックアルミテープ DA住化プラステック(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から4日以内出荷
アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
隙間埋メテープ エスコ隙間埋メテープエスコ
5,820税込6,402
1巻
翌日出荷
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
外装壁タイル用ジョイントテープ LIXIL外装壁タイル用ジョイントテープLIXIL
4,198税込4,618
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
テープ長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
1,870税込2,057
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
全天テープEX-2 日東電工全天テープEX-2日東電工
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
建築用テープ