絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.16(4)
  • 0.165(3)
  • 0.2(5)
  • 0.23(5)
  • 0.4(11)
  • 0.5(6)
  • 1(11)
  • 2.5(3)
  • 3(8)
  • 3.5(3)
  • 4(14)
  • 4.5(5)
  • 5(34)
  • 6(15)
  • 7(5)
  • 9(11)
  • 10(40)
  • 15(10)
  • 20(17)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(3)
  • 耐候(1)
  • 防水(3)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(5)
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(1)
テープ長さ(m)
  • 18.2(1)
  • 20(5)
18.2・20
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(3)
  • ニトムズ(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 光洋化学(1)
エスコ・ニトムズ・日東エルマテリアル・光洋化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースクロス011アルミ 光洋化学エースクロス011アルミ光洋化学(10件のレビュー)
959税込1,055
1巻
欠品中
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット日東エルマテリアル
699税込769
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ)ニトムズ(1件のレビュー)
1巻
欠品中
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)2粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)10特性気密防水
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
欠品中
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]エスコ
1,240税込1,364
1巻
翌日出荷
材質PE・粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-41
建築用テープ