絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(2)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(7)
  • 150(1)
  • 235(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.16(4)
  • 0.165(3)
  • 0.18(7)
  • 0.2(6)
  • 0.23(5)
  • 0.5(6)
  • 1(11)
  • 2.5(3)
  • 3(8)
  • 3.5(3)
  • 4(14)
  • 4.5(5)
  • 5(34)
  • 6(15)
  • 7(5)
  • 9(11)
  • 10(40)
  • 15(10)
  • 20(17)
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途隙間用(3)
特長
  • 気密(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 防水(5)
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(3)
粘着剤
  • ゴム系(5)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.025(2)
  • 20(9)
0.025・20
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(3)
  • コニシ(2)
  • 日東電工(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 広島(1)
エスコ・コニシ・日東電工・オカモト[安全靴・作業靴]・INAX(LIXIL)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・広島
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(7件のレビュー)
889税込978
1巻
欠品中
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
欠品中
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
スルスル KLASS(クラス/旧:極東産機)スルスルKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,160税込2,376
1袋(100枚)
当日出荷
建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
防水ブチル両面テープ BW02 オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチル両面テープ BW02オカモト[安全靴・作業靴]
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ気密・防水テープ (片面/ブチルゴム)エスコ
1,290税込1,419
1巻
欠品中
住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。
用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に仕様のり面:片面材質不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)43
ふすまスベリ 広島ふすまスベリ広島(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
100mmx20m防水気密ブチルテープ[片面 エスコ100mmx20m防水気密ブチルテープ[片面エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MH-100特性防水
外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL)外装壁タイル用ジョイントテープINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1ケース(4巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ブチルゴム系
75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面 エスコ75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MH-75特性防水
建築用テープ