絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.16(4)
  • 0.165(3)
  • 0.18(7)
  • 0.2(6)
  • 0.23(5)
  • 0.4(11)
  • 1(11)
  • 2.5(3)
  • 3(8)
  • 3.5(3)
  • 4(14)
  • 4.5(5)
  • 5(34)
  • 6(15)
  • 7(5)
  • 9(11)
  • 10(40)
  • 15(10)
  • 20(17)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途補修用(1)
特長
  • 手で切れる(1)
  • 気密(2)
  • 耐候(1)
  • 防水(4)
基材
  • アルミ箔(3)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(1)
粘着剤
  • ゴム系(6)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(4)
5・15・20
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • マクセル(4)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • ニトムズ(1)
マクセル・オカモト[安全靴・作業靴]・ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(片面タイプ) BSオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
特性防水
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 9244マクセル(10件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から26日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
片面スーパーブチルテープ マクセル片面スーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
配管断熱材接続用タフシーラー マクセル配管断熱材接続用タフシーラーマクセル
34,980税込38,478
1箱(8巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 (2) 断熱材目地シールアイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
建築用テープ