絞り込み
基材
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・セラミック繊維・フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系・鉛箔・銅箔
テープ長さ(m)
0.03・0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・25・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
371件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmx55m アルミ箔テープ エスコ25mmx55m アルミ箔テープエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-25材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #793M(スリーエム)(1件のレビュー)
935税込1,029
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #693M(スリーエム)
1,091税込1,200
1巻
3日以内出荷
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M中興化成工業
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M中興化成工業
5,298税込5,828
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M中興化成工業
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ タカチ電機工業導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
889税込978
1巻(2m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ タカチ電機工業導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
799税込879
1巻(2m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デンキトール(静電気除去テープ) 日本緑十字社デンキトール(静電気除去テープ)日本緑十字社
5,398税込5,938
1巻
翌日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)耐熱マスキングテープ”5413”3M(スリーエム)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25寺岡製作所
3,760税込4,136
1巻
10日以内出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送厚さ(mm)0.145長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系粘着力(N/25mm)11.03RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,500税込12,650
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,100税込12,210
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403 ニチアスインサルテックチューブ TOMBO NO.8403ニチアス
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン長さ(m)30全長(m)30
【オーダー】カプトン粘着テープ 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ寺岡製作所
1,866税込2,053
1巻
4日以内出荷
熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。 UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。厚さ(mm)0.08長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.76MB)サービス分類オーダー・加工
コーネックス組紐 イシマル産業コーネックス組紐イシマル産業
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンスリーブ イシマル産業テトロンスリーブイシマル産業
7,498税込8,248
1セット(10反)ほか
翌々日出荷
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)導電性両面シートテープ 9711S-2003M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
超高分子量ポリエチレンテープ5417 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ54173M(スリーエム)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から翌日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.793M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープコクゴ
2,498税込2,748
1巻(50m)
当日出荷から10日以内出荷
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ寺岡製作所
399税込439
1巻ほか
翌々日出荷
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用規格UL510 Flame retardant伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)14.71
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
51,980税込57,178
1巻
翌々日出荷
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1巻
4日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33耐熱温度(℃)300(使用環境による)
35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約35
12mmx55m アルミ箔テープ エスコ12mmx55m アルミ箔テープエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-12材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ 3M(スリーエム)導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 12673M(スリーエム)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープNo.923M(スリーエム)
8,498税込9,348
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
導電銅箔テープ Chomerics導電銅箔テープChomerics
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
磁気ガード(銅箔/30×1500mm) サンハヤト磁気ガード(銅箔/30×1500mm)サンハヤト
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
材質銅箔寸法(mm)51×260×5(包装を含む、約)質量(g)22(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×30×1500(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
ロールカバリングテープ 5461 3M(スリーエム)ロールカバリングテープ 54613M(スリーエム)
79,980税込87,978
1箱(4巻)
5日以内出荷から50日以内出荷
3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。
用途・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮基材シリコーンゴム+ポリエステルテープ厚さ(mm)0.23粘着剤ゴム系
耐熱ポリイミドテープ 5434 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ 54343M(スリーエム)
84,980税込93,478
1箱(8巻)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。アンバー基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム)【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC3M(スリーエム)
4,325税込4,758
1巻
4日以内出荷
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
電子・基板用テープ