絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 50(3)
- 75(1)
- 100(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.6(1)
用途
固定・仮止め用(1)
基材
- アルミ箔(1)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
- 25
- 0.257(6)
- 0.3(10)
- 1(3)
- 2(9)
- 3(6)
- 5(8)
- 10(20)
- 15(7)
- 20(66)
- 30(58)
- 32.9(8)
- 33(34)
- 40(14)
- 50(55)
- 54.8(7)
- 55(5)
- 66(5)
- 100(8)
- 1000(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
シルバー(1)
ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
ブランド
- エスコ(1)
- オカモト(1)
- ダイヤテックス(1)
- パイオラン(1)
エスコ・オカモト・ダイヤテックス・パイオラン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH
ダイヤテックス¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など色白保持力(mm)SUS板:0.5粘着力(N/25mm)SUS板:10引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26
断熱フォーム用テープ(プロテープ)
エスコ¥3,600~税込¥3,960~1巻翌日出荷柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、張り合わせることができます。チューブやシートの繋ぎ目を強化し、そして繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。材質基材:EPDMゴム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6
アルミテープ
パイオラン¥24,980税込¥27,4781箱(18巻)8日以内出荷アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15色シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応