絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 50(1)
  • 110(1)
  • 124(1)
  • 155(1)
  • 186(1)
  • 248(1)
  • 340(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.026(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 0.257(6)
  • 0.3(10)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 5(8)
  • 10(20)
  • 15(7)
  • 20(66)
  • 25(4)
  • 30(58)
  • 32.9(8)
  • 33(34)
  • 40(14)
  • 50(55)
  • 54.8(7)
  • 55(5)
  • 66(5)
  • 100(8)
  • 1000(2)
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
  • デンカエレクトロン(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
デンカエレクトロン・協和ハーモネット・S.I.C.(SHINDO)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド布テープ 協和ハーモネット

    シールド布テープ

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
    用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • ガラス筒編みテープ S.I.C.(SHINDO)

    ガラス筒編みテープ

    S.I.C.(SHINDO)
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます。幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
    用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します組織筒編みニット
電子・基板用テープ