絞り込み
取付穴径(mm)
  • M3(3)
  • M4(43)
  • M5(45)
  • M6(49)
取付部
  • おねじ(4)
  • めねじ(52)
  • リーマ穴(1)
形状
  • L字形(48)
  • T字形(1)
  • ノブ付形(6)
  • 円筒形(2)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 亜鉛ダイカスト(39)
  • 樹脂(13)
取付長(mm)
  • 9
  • 6(28)
  • 7(25)
  • 8(50)
  • 10(98)
  • 11(25)
  • 12(94)
  • 14(70)
  • 15(70)
  • 16(80)
  • 17(51)
  • 20(143)
  • 25(135)
  • 30(92)
  • 32(52)
  • 40(123)
  • 50(127)
  • 60(48)
  • 63(36)
  • 80(51)
種類
  • クランプレバー(52)
  • グリップレバー(4)
  • テンションレバー(1)
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 26(1)
  • 30(18)
  • 40(13)
  • 42(3)
  • 45(19)
26・30・40・42・45
ブランド
  • MIYOSHI(小西製作所)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • イマオコーポレーション(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • エスコ(2)
MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSSMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
1,911税込2,102
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(めねじ) SFSMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□Lイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション
1,339税込1,473
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷から5日以内出荷
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSMMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ミニクランプレバー(ステン) MCFS MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー(ステン) MCFSMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)9
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
M6 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-32形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)10取付長(mm)9取付穴径(mm)M6
M5 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM5 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-31形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)10取付長(mm)9取付穴径(mm)M5
ステンスクランプレバーフラット SFSFL MIYOSHI(小西製作所)ステンスクランプレバーフラット SFSFLMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ
ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEFE プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFE プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFSMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プラスチッククランプレバー(めねじ) VF MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(めねじ) VFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー