絞り込み
取付穴径(mm)
  • M3(23)
  • M4(45)
  • M5(63)
  • M6(74)
取付部
  • おねじ(51)
  • めねじ(31)
  • リーマ穴(1)
形状
  • L字形(70)
  • ノブ付形(10)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛ダイカスト(63)
  • 樹脂(9)
取付長(mm)
  • 6(13)
  • 7(10)
  • 8(28)
  • 9(19)
  • 10(27)
  • 12(27)
  • 15(12)
  • 15.5(1)
  • 16(27)
  • 20(39)
  • 25(37)
  • 30(13)
  • 32(28)
  • 40(33)
  • 50(32)
種類
  • クランプレバー(81)
クランプレバー
回し半径(mm)
  • 45
  • 30(42)
  • 40(62)
  • 42(10)
  • 62(24)
  • 63(79)
  • 65(70)
  • 70(19)
  • 74(24)
  • 78(51)
  • 80(56)
  • 82(27)
  • 85(17)
  • 89(26)
  • 92(28)
  • 95(60)
  • 101(16)
  • 108(40)
  • 110(26)
  • 115(12)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • MIYOSHI(小西製作所)(19)
  • エスコ(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • TRUSCO(6)
  • 栃木屋(2)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー オネジ モノタロウクランプレバー オネジモノタロウ(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
クランプレバー(インチねじ) SRI MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(インチねじ) SRIMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー シルバー オネジ TRUSCOクランプレバー シルバー オネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
種類クランプレバー
LHF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー
プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)偏心カムつきクランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(めねじ) SFSMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
クランプレバー ブラック オネジ TRUSCOクランプレバー ブラック オネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-WNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFLMIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー