絞り込み
材質
  • アルミ
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(2)
  • スチール(53)
  • ステンレス(420)
  • チタン(2)
  • 亜鉛合金(229)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • (15)
  • 樹脂(200)
  • 皮革(10)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(56)
ブランド
  • ハーフェレ(52)
  • エスコ(47)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • イマオコーポレーション(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • 栃木屋(6)
  • シブタニ(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • ノーブランド(2)
  • ホシモト(2)
  • エイト[建築金物](2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ
スチール(53)
ステンレス(420)
チタン(2)
亜鉛合金(229)
塩化ビニール(PVC)(7)
(15)
樹脂(200)
皮革(10)
黄銅(真鍮)(56)
UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNFA アルミU取手NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
KBハンドル エイト[建築金物]KBハンドルエイト[建築金物]
239税込263
1個
翌日出荷
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
アルミ取手 栃木屋アルミ取手栃木屋(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル 栃木屋パイプハンドル栃木屋(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型LAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角 ハーフェレ家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角ハーフェレ
329税込362
1個
当日出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)42材質アルミニウム
UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルLAMP(スガツネ工業)
638税込702特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500
アルミグリップ(丸型) シブタニアルミグリップ(丸型)シブタニ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)ノーブランド(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063
家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ ハーフェレ家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプハーフェレ
269税込296
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様円筒、窪みグリップ付
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
UJF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UJF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)12
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ) シブタニアルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)シブタニ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
角型アルミ取手 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手TAKIGEN(タキゲン)
629税込692
1個
当日出荷
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225
大型取手 栃木屋大型取手栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等材質ADC質量(g)300表面処理塗装(シルバー)垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]RoHS指令(10物質対応)対応
U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手 - 座金つきNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UCF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UBF・UBC アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
アルミ取ッ手 L80(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ取ッ手 L80(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
469税込516
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
材質A6063
PRE-TH440 UNION(ユニオン)PRE-TH440UNION(ユニオン)
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
サイズ200×12×40取付ビスΦ3(サラタッピングネジ)
エッジプルハンドル アルミニウム ハーフェレエッジプルハンドル アルミニウムハーフェレ
319税込351
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)24仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ ハーフェレエッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉寸法B(mm)38材質アルミニウム
ハンドルプロファイル アルミニウム ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウムハーフェレ
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途家具の扉仕上黒アルマイト材質アルミニウム仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
パイプ取手 ホシモトパイプ取手ホシモト
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
用途産業機械材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.7
M6 雌ねじカムレバー エスコM6 雌ねじカムレバーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25寸法A1(mm)28寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法F(mm)10寸法h(mm)38寸法H(mm)57寸法H2(mm)28寸法L(mm)162寸法P(mm)20寸法R(mm)8.3許容荷重(N)1000材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20寸法h(mm)32寸法H(mm)45寸法L(mm)182寸法L1(mm)160寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M5許容荷重(N)1000
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。 *皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177寸法H(mm)45寸法L1(mm)160寸法A(mm)20寸法h(mm)32寸法R(mm)5.3寸法Lr(mm)5許容荷重(N)1000
取手・引手