「材質」から絞り込む
ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)翌々日出荷
溶接して取付けます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
上げ蓋取手SUGICO(スギコ)当日出荷
床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)103×33×H38.5関連資料寸法図(0.04MB)表面仕上げヘアライン自重(g)130モデルGCT-1
ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.16MB)
回転ハンドルSUGICO(スギコ)翌々日出荷
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
ステンレス取手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げバフ研摩
ステンレスハンドルSUGICO(スギコ)翌々日出荷から8日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
重量級用ハンドルSUGICO(スギコ)翌々日出荷
冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
取手(2ケ1組)SUGICO(スギコ)翌々日出荷
可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
木製湯煎取手SUGICO(スギコ)9日以内出荷
グリップが木製なので熱が伝わりにくいです。
材質ステンレス(SUS430)/天然木寸法(mm)130×32×H66関連資料寸法図(0.02MB)
オフセット型ラッチSUGICO(スギコ)翌々日出荷
受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
付属品受金具/鍵材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
取手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
コンテナー用角型押手ロングタイプSUGICO(スギコ)翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
密閉用ハンドル 左勝手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
大型掘込取手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒SUGICO(スギコ)翌々日出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.04MB)モデルFC-702
埋込みフックSUGICO(スギコ)翌々日出荷
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33関連資料寸法図(0.06MB)モデルAH-2
密閉用セフティハンドル TO-360用受座SUGICO(スギコ)翌々日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.09MB)
セーフティーバー(鏡面仕上)SUGICO(スギコ)翌々日出荷から8日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げ鏡面
ステンレス引き取手 おねじSUGICO(スギコ)翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレスパネル取手ネジSUGICO(スギコ)翌々日出荷から8日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
ステンレスパネル取手タップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.11MB)
平面ラッチSUGICO(スギコ)8日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等付属品鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合板厚(mm)0.8-3.0自重(g)597
コンテナー用丸型押手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
エボナイト引手SUGICO(スギコ)翌々日出荷
グリップにエボナイト(超硬質ゴム)を使用した引手です。
材質真鍮(クロームメッキ)/エボナイト関連資料寸法図(0.02MB)
ステン円筒ツマミSUGICO(スギコ)9日以内出荷
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
セフティコーナーハンドル 安全押棒SUGICO(スギコ)8日以内出荷
適合型番:TO-143材質グラスファイバー/ナイロン/天然ゴム関連資料寸法図(0.03MB)自重(g)40モデルFC-605
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります