絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(12)
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(61)
  • チタン(1)
  • 亜鉛合金(15)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 栃木屋(6)
  • ホシモト(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • シブタニ(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • (1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(12)
ゴム(1)
スチール(4)
ステンレス(61)
チタン(1)
亜鉛合金(15)
塩化ビニール(PVC)(6)
樹脂
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器材質ABS樹脂寸法L3(mm)3
ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
強力吸盤ドアハンドル 光強力吸盤ドアハンドル(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
408税込449
1個
当日出荷から5日以内出荷
リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)リフトアップ取手TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
429税込472特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
930税込1,023
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビニール埋込取手 ホシモトビニール埋込取手ホシモト(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)シブタニ
89税込98
1個
4日以内出荷
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム埋込引手 ジョー・プリンス竹下ゴム埋込引手ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
当日出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備材質軟質ビニール仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ワンタッチ引手 BEST(ベスト)[金物]ワンタッチ引手BEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌日出荷
材質ABS樹脂
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,024税込1,126
1個
当日出荷から4日以内出荷
優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器材質ABS樹脂付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー表面仕上げクロムめっき
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)シャッター付埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ付属品ナット・スプリングワッシャー標準色ブラック
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
4日以内出荷
感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
189税込208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
519税込571
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SEMI S8-0218準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2SEMI S8-0701準拠SESC6.8.1:AP-30-1UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-70型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
樹脂埋込み取手 ホシモト樹脂埋込み取手ホシモト(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ表面処理シボ仕上げ適合板厚(mm)1.2質量(g)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社強力吸盤ドアハンドル日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
小型埋込取手 栃木屋小型埋込取手栃木屋
129税込142
1個
7日以内出荷
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
大型堀込引手 シブタニ大型堀込引手シブタニ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ハンドル 213-0703.03 LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル 213-0703.03LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手 WB-901390 LAMP(スガツネ工業)掘込引手 WB-901390LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド仕様埋込・掘込取手ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下樹脂製引手ジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
859税込945
1個
4日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABSアイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
オーバルハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,251税込4,676
1個
4日以内出荷
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア材質ポリカーボネイト(PC)付属品キー2本ブラックタキゲンコード01897
プラスチック埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン)プラスチック埋込み取手用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
7日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04652
樹脂堀込取手 栃木屋樹脂堀込取手栃木屋
919税込1,011
1個
4日以内出荷
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質合成樹脂タイププッシュイン取付型規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
419税込461
1個
8日以内出荷
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手特集
おすすめ人気ランキング
埋込取手・掘込取手