FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
半回転取手 ジョー・プリンス竹下半回転取手ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
回転取手 ホシモト回転取手ホシモト(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3 皿木ネジ× 2 本質量(g)38仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
回転取手 TAKIGEN(タキゲン)回転取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
901税込991
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)回転取手HR型 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
回転取手 ジョー・プリンス竹下回転取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス半回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス半回転取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3 皿木ネジ× 2 本質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス フロアハッチ用取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フロアハッチ用取手TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス全回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス全回転取手ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
7日以内出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)35RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン)プッシュボタン式回転取手TAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)付属品取付けビス最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
簡易ロック付回転取手 TAKIGEN(タキゲン)簡易ロック付回転取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,247税込1,372
1個
欠品中
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
ステンレス回転取手 小 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
当日出荷
用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N[kgf])35 (3.6)使用例建築、家具汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)44仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
回転取手 [ステンレス] エスコ回転取手 [ステンレス]エスコ
435税込479
1個
当日出荷
材質SUS304エスコ品番EA951CE-1取付穴(mm)3サイズ(mm)100×22
M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM6仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-61寸法A(mm)18寸法E(mm)8.9寸法B(mm)59.5
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-42寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10
回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき材質(ケース)ポリアミド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
ワンタッチ回転ハンドル シブタニワンタッチ回転ハンドルシブタニ
679税込747
1個
4日以内出荷
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
150mm ミラーハンドル(ステンレス製) エスコ150mm ミラーハンドル(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS303エスコ品番EA951CC-150幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
135mm ミラーハンドル(ステンレス製) エスコ135mm ミラーハンドル(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質SUS303エスコ品番EA951CC-135幅(mm)20全長(mm)135仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)118
61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型) エスコ61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅ねじサイズM5×25mmエスコ品番EA948CG-3Aつや消しブラック質量(g)78寸法H(mm)39寸法d(mm)8寸法A(mm)6寸法S(mm)18.5寸法D(mm)61寸法D1(mm)16寸法D2(mm)23寸法H1(mm)23寸法H2(mm)30寸法Lf(mm)25
63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-84寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-83寸法A(mm)50寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状
40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-82寸法A(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状
M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-62寸法A(mm)22寸法E(mm)7.9寸法B(mm)77
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-41寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-23寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10
M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-22寸法A(mm)13寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)8
M6 x49mm アルミ回転ハンドル エスコM6 x49mm アルミ回転ハンドルエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-11寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10
M10/180mm スナップロックハンドル エスコM10/180mm スナップロックハンドルエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)取付ねじM10×P1.0エスコ品番EA948BS-18寸法A(mm)(ねじ間)180
135x25mm 回転取手(ステンレス製) エスコ135x25mm 回転取手(ステンレス製)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)仕様木ねじ付エスコ品番EA948BN-43長さ(mm)135幅(mm)25深さ(mm)55取付穴径(Φmm)4.5穴間隔(mm)(ビス)115
ステンレス回転取手 栃木屋ステンレス回転取手栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等材質SUS304、SUSXM7部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)133仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。材質ステンレス(SUS304)付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
回転取手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら