絞り込み
ねじの呼び
  • -(2)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(8)
  • M8(10)
  • M10(13)
  • M12(1)
取付長(mm)
  • 18
  • 10(49)
  • 12(20)
  • 13(12)
  • 14(12)
  • 15(38)
  • 16(14)
  • 17(8)
  • 20(47)
  • 22(21)
  • 23(5)
  • 25(26)
  • 26(8)
  • 28(14)
  • 30(40)
  • 35(17)
  • 38(5)
  • 40(38)
  • 45(14)
  • 50(29)
取付部
  • おねじ(5)
  • おねじ(段付)(1)
  • その他(1)
  • めねじ(14)
  • めねじ(段付)(3)
  • リーマ穴(2)
  • 丸穴(3)
材質(取付部)
  • アルミ(5)
  • スチール(2)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(7)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(16)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • エスコ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M4(5)
M5(5)
M6(8)
M8(10)
M10(13)
M12(1)
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)タップドノブ TLKMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ノブ)黒種類多角形
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
439税込483
1個
翌日出荷から4日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
249税込274
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ファイブロブノブ FK MIYOSHI(小西製作所)ファイブロブノブ FKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
869税込956
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
479税込527
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
M10x18mm/Φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM10x18mm/Φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)18材質(取付部)アルミ合金
M10x18mm/Φ 50mm 雌ねじノブ エスコM10x18mm/Φ 50mm 雌ねじノブエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-12材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)22寸法A(Φmm)50色(本体)ブラックねじの呼びM10表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)18材質(取付部)FC200
TLK タップドロブノブ イマオコーポレーションTLK タップドロブノブイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドロブノブ イマオコーポレーションタップドロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
429税込472
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スターノブ(ファイブノブ)