絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M5(1)
  • M6(5)
  • M8(3)
  • M10(1)
取付長(mm)
  • 12
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(13)
  • 16(9)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 20(16)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 25(12)
  • 30(14)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 50(8)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(5)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • 樹脂(8)
取付部
  • おねじ(3)
  • めねじ(6)
  • めねじ(段付)(1)
  • リーマ穴(1)
ブランド
  • 三星産業貿易(5)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
三星産業貿易・イマオコーポレーション・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M5(1)
M6(5)
M8(3)
M10(1)
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12三星産業貿易
83,980税込92,378
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0365材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×12 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×12三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0355材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブナット Φ39 M8 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ39 M8三星産業貿易
119,800税込131,780
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0387材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ39 M10 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ39 M10三星産業貿易
129,800税込142,780
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0386材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(めねじ) TKMIYOSHI(小西製作所)
349税込384
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーションTK-SUS スリーロブノブ(SUS製)イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーノブ(三角ノブ)