絞り込み
ねじの呼び
- M3(10)
- M4(18)
- M5(18)
- M6(18)
- M8(14)
- M12(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(56)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(27)
- 黄銅(真鍮)(43)
取付長(mm)
- 4(2)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 8(6)
- 10(5)
- 10.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 15(2)
- 20(12)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(8)
- 27(2)
- 35(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(54)
- おねじ(段付)(24)
- めねじ(10)
材質(取付部)
- スチール(5)
- ステンレス(55)
- 亜鉛合金(1)
- 黄銅(真鍮)(51)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- RS PRO(388)
- 廣杉計器(172)
- 大阪魂(66)
- 三星産業貿易(36)
- エスコ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ノーブランド(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 栃木屋(11)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- SCULPS(5)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- リブプラス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(10)
M4(18)
M5(18)
M6(18)
M8(14)
M12(1)

ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥249~税込¥274~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
ローレットつまみ(M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥304~税込¥334~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット種類丸形寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)11寸法L3(mm)9取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10寸法MM6
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5寸法MM5
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12寸法MM6
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥279~税込¥307~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20寸法MM5
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8種類丸形取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
大型ローレットつまみ(首下L38・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥669税込¥7361個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
大型ローレットつまみ(首下L28・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥581税込¥6391個当日出荷から5日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
大型ローレットつまみ(首下L48・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥653税込¥7181個4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ファスナー (すり割りタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個3日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥420税込¥4621個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥436税込¥4801個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥189~税込¥208~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)
TAKIGEN(タキゲン)¥443税込¥4871個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥578税込¥6361個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM6タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥662税込¥7281個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類丸形取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)
TAKIGEN(タキゲン)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30寸法MM4
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45寸法MM6
足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)
TAKIGEN(タキゲン)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50寸法MM6