絞り込み
ねじの呼び
  • M3(10)
  • M4(18)
  • M5(19)
  • M6(22)
  • M8(18)
  • M10(2)
  • M12(2)
取付部
  • おねじ(55)
  • おねじ(段付)(27)
  • めねじ(16)
  • 丸穴(6)
取付長(mm)
  • 4(2)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 10.5(2)
  • 12(4)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 15(6)
  • 20(13)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 25(9)
  • 27(2)
  • 35(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(68)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(30)
  • 黄銅(真鍮)(44)
材質(取付部)
  • スチール(5)
  • ステンレス(66)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(54)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • RS PRO(401)
  • 廣杉計器(337)
  • イマオコーポレーション(218)
  • エスコ(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(179)
  • 三星産業貿易(170)
  • 大阪魂(149)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(88)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(31)
  • ノーブランド(26)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(21)
  • ラクテム(14)
  • Elesa(13)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 三星社(10)
  • NewHikari(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
  • ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M6×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    304税込334
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット種類丸形寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)11寸法L3(mm)9取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)37寸法MM5
  • 大型ローレットつまみ(首下L38・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L38・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    591税込650
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5寸法MM3
  • ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5寸法MM5
  • ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12寸法MM6
  • 塩化ビニルローレットビス TAKIGEN(タキゲン)

    塩化ビニルローレットビス

    TAKIGEN(タキゲン)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
    用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
  • 小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    331税込364
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8種類丸形取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 大型ローレットつまみ(首下L48・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L48・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    653税込718
    1個
    4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    236税込260
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)27寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    248税込273
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)27寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)21寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    316税込348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ステンレスノブファスナー(M8タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ファスナー (すり割りタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (すり割りタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    436税込480
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    581税込639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    278税込306
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

    TAKIGEN(タキゲン)
    287税込316
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)36寸法MM6
  • 小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
  • 小型ローレットつまみ(M6ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    578税込636
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM6タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    662税込728
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類丸形取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ