絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(4)
- M6(4)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
取付長(mm)
- 5.5(3)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
取付部
- おねじ(2)
- めねじ(3)
材質(取付部)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- SCULPS
- 廣杉計器(172)
- 大阪魂(65)
- 三星産業貿易(36)
- エスコ(25)
- ノーブランド(17)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- 栃木屋(11)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- サトーパーツ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- リブプラス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 東京測定器材(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(4)
M6(4)

装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理バフクロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
装飾ナット ローレット(SUS304)
SCULPS¥239~税込¥263~1個翌々日出荷ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)SUS304
装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥179~税込¥197~1個翌々日出荷ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ頭部形状平取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)真鍮