絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(5)
  • M6(13)
  • M8(10)
  • M10(2)
  • M12(1)
取付長(mm)
  • 16
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(19)
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 14(8)
  • 15(6)
  • 20(15)
  • 25(12)
  • 30(9)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 40(9)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 63(2)
  • 80(2)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • 樹脂(11)
材質(取付部)
  • スチール(6)
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付部
  • おねじ(段付)(8)
  • めねじ(4)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • Elesa(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・Elesa・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(5)
M6(13)
M8(10)
M10(2)
M12(1)
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
319税込351
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
FTK フルートノブ イマオコーポレーションFTK フルートノブイマオコーポレーション
239税込263
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
ロッキングキー おねじタイプ Elesaロッキングキー おねじタイプElesa
549税込604
1個
当日出荷
指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
329税込362
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KPM/KPF ピュアタッチクランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートノブ おねじタイプ Elesaフルートノブ おねじタイプElesa
299税込329
1個
翌々日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
379税込417
1個
当日出荷
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルート ノブ イマオコーポレーションフルート ノブイマオコーポレーション
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-A-susMIYOSHI(小西製作所)
469税込516
1個
3日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTKMIYOSHI(小西製作所)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXMS クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
フルートノブ