絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
ハンドル呼び径(Φmm)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 315(1)
種類
  • 種類コントロール(2)
  • 種類ツインスポーク(2)
  • 種類ディスク(2)
  • 種類ローレット(7)
  • 種類平型(1)
  • 種類朝顔(2)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • スチール(27)
  • ステンレス(14)
  • 亜鉛合金(11)
  • 樹脂(28)
  • 鋳鉄(28)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • イマオコーポレーション(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
10(2)
12(2)
14(2)
16(1)
18(2)
20(1)
22(2)
24(1)
26(1)
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AV 朝顔アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質アルミニウム
ローレットハンドル(下穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、下穴
HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HDA・HDB アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ディスク
HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAK アルミローレットハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ローレット材質アルミニウム
朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔アルミハンドル AV 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AH 平アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類平型材質アルミニウム
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、下穴
平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル HCB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・軸穴加工済(公差:H8)。
用途ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13表面処理アルマイト処理(黒)寸法s(mm)10寸法R(mm)10h(mm)3.8押しネジ穴M5、(1カ所)
アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所スポーク数2
デジタルダイアルハンドル車(加工付) イマオコーポレーションデジタルダイアルハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)120ハンドル高さ(mm)64
アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル - コレットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。
寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13寸法T(mm)10寸法s(mm)10寸法h(mm)3.8
カンチレバー ハンドル イマオコーポレーションカンチレバー ハンドルイマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)質量(g)135許容荷重(N)800表面処理(本体)アルマイト表面処理
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,298税込9,128
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、固定マシンハンドル(EH24450.)付B-F/G型(旧F4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,598税込8,358
1個
18日以内出荷
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム形状B-F/ARoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状NRoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,798税込5,278
1個
18日以内出荷
材質(本体)アルミニウム鋳物形状BRoHS指令(10物質対応)対応
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
459税込505
1個
4日以内出荷
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類2スポーク材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
小型アルミハンドル車 SAHN MIYOSHI(小西製作所)小型アルミハンドル車 SAHNMIYOSHI(小西製作所)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所)小型アルミハンドル車 SAH-NMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
HSS アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSS アルミ2スポークハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ツインスポーク材質アルミニウムスポーク数2
HCS アルミコントロールハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCS アルミコントロールハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類コントロール材質アルミニウム表面処理アルマイト処理(黒)
HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCH アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
種類ディスク材質アルミニウム
HCB アルミコントロールハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCB アルミコントロールハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
種類コントロール材質アルミニウム表面処理アルマイト処理(黒)
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALVイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
アルミ2スポークハンドル車 AL2SP イマオコーポレーションアルミ2スポークハンドル車 AL2SPイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル車