絞り込み
種類
  • 種類ソリッド(4)
  • 種類ツインスポーク(4)
  • 種類ディスク(2)
  • 種類マルチアーム(4)
  • 種類朝顔(2)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(43)
  • スチール(27)
  • ステンレス(14)
  • 亜鉛合金(11)
  • 鋳鉄(28)
ブランド
  • MIYOSHI(小西製作所)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ホシモト(2)
  • Elesa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-NMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 NRPMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
樹脂スライドラッチ ホシモト樹脂スライドラッチホシモト
219税込241
1個
当日出荷
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器材質プラスチック寸法L1(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
角リム型エンプラハンドル車 YN MIYOSHI(小西製作所)角リム型エンプラハンドル車 YNMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ソリッド材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
角リム型エンプラハンドル車 Y-N MIYOSHI(小西製作所)角リム型エンプラハンドル車 Y-NMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ソリッド材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
ツインスポークハンドル車 TW MIYOSHI(小西製作所)ツインスポークハンドル車 TWMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20
フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所)フォーアームハンドル FAMIYOSHI(小西製作所)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類4アーム材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
エンプラディスクハンドル車 EDH-F MIYOSHI(小西製作所)エンプラディスクハンドル車 EDH-FMIYOSHI(小西製作所)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ディスク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HPS プラソリッドハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ソリッド材質フェノール樹脂
ミニプラハンドル PD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラハンドル PD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製ミニハンドル。・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法d(mm)25寸法s(mm)14寸法R(mm)10押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル HMB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4
アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
10,798税込11,878
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23
2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
エルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプ Elesaエルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプElesa
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。
トラスコ品番806-0690材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
ミドルサポート ホシモトミドルサポートホシモト
339税込373
1個
9日以内出荷
長寸でのパイプ取手をご利用の場合にパイプ中間にサポートとして使用できます。
材質ポリアミド質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティガード ハンドル イマオコーポレーションセーフティガード ハンドルイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
全長(mm)100材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)54使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック
フォールディング ハンドル Eタイプ イマオコーポレーションフォールディング ハンドル Eタイプイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)127材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS302色(本体)つや消しブラック
ツインスポークハンドル車 TW-F MIYOSHI(小西製作所)ツインスポークハンドル車 TW-FMIYOSHI(小西製作所)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20
スリーアームハンドル TRA MIYOSHI(小西製作所)スリーアームハンドル TRAMIYOSHI(小西製作所)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
種類3アーム材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)ツーアームハンドル TAMIYOSHI(小西製作所)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
ツインスポークハンドル車 NTW MIYOSHI(小西製作所)ツインスポークハンドル車 NTWMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20
フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所)フォーアームハンドル FAMIYOSHI(小西製作所)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種類4アーム材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
エンプラディスクハンドル車 EDH-R MIYOSHI(小西製作所)エンプラディスクハンドル車 EDH-RMIYOSHI(小西製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種類ディスク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所)アルミニウム安全ハンドル車 ASHMIYOSHI(小西製作所)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
種類ソリッド材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSN 2スポークハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ツインスポーク材質フェノール樹脂スポーク数2
ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FAイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m質量(g)1150使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)38寸法H(mm)42寸法d(mm)10(H9)寸法A(mm)16寸法D(mm)312材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック寸法D1(mm)35寸法D2(mm)86寸法H1(mm)80材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
ハンドル車