絞り込み
取付穴径(mm)
  • M8
  • M6(3)
  • M10(31)
  • M12(28)
  • M14(2)
  • M16(22)
  • M20(9)
  • Φ5(4)
  • Φ5.3(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(6)
  • Φ12(6)
  • Φ14(2)
  • Φ16(6)
  • Φ20(1)
取付部
  • おねじ(9)
  • めねじ(10)
回し半径(mm)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 65(7)
  • 67(1)
  • 70.5(2)
  • 85(1)
  • 89(1)
  • 90(2)
  • 95.5(1)
  • 100(2)
  • 102(5)
  • 107.5(1)
  • その他(2)
種類
  • クランプレバー(5)
  • テンションレバー(14)
材質(本体)
  • スチール(14)
  • ステンレス(9)
  • 亜鉛ダイカスト(2)
形状
  • L字形(2)
  • ノブ付形(17)
  • ノブ無(2)
L字形・ノブ付形・ノブ無
取付長(mm)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 63(2)
10・11・12・14・15・16・18・20・25・30・32・40・50・63
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • エスコ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M6(3)
M8
M10(31)
M12(28)
M16(22)
M20(9)
Φ5(4)
Φ10(6)
Φ12(6)
Φ16(6)
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSLK ストップロックレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト
フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTRMIYOSHI(小西製作所)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所)テンションレバー(おねじ) TLMIYOSHI(小西製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
フラットテンションレバー FTF MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFF フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染
M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)102寸法D(mm)19材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)33表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
LSLT ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSLT ストップロックレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus MIYOSHI(小西製作所)テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-susMIYOSHI(小西製作所)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
テンションレバー(めねじ) TLF MIYOSHI(小西製作所)テンションレバー(めねじ) TLFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所)テンションレバーステンレス(おねじ) TL-susMIYOSHI(小西製作所)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

テンションレバー