絞り込み
取付穴径(mm)
  • M8(4)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M16(7)
  • Φ20(1)
取付部
  • おねじ(10)
  • めねじ(4)
  • 丸穴(1)
回し半径(mm)
  • 81(1)
  • 87(3)
  • 99(1)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 106(3)
  • 118(2)
  • 128(2)
  • 130(1)
  • 131(3)
  • 154(1)
  • その他(1)
種類
  • クランプレバー(3)
  • テンションレバー(12)
材質(本体)
  • スチール(14)
  • ステンレス(3)
形状
  • ノブ付形(15)
  • ノブ無(1)
ノブ付形・ノブ無
取付長(mm)
  • 30
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 14(7)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(4)
  • 19(5)
  • 20(7)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(8)
  • 25(7)
  • 27(4)
  • 32(4)
  • 40(12)
  • 50(13)
  • 60(6)
  • 63(4)
  • 80(4)
ブランド
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
イマオコーポレーション・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M8(4)
M10(8)
M12(7)
M16(7)
Φ20(1)
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTRMIYOSHI(小西製作所)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-94形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-91形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)102寸法D(mm)19材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)33表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
ロッキングレバーステンレス L-sus MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバーステンレス L-susMIYOSHI(小西製作所)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

テンションレバー