絞り込み
取付穴径(mm)
  • M10(4)
  • Φ5(3)
  • Φ8(1)
  • Φ10(3)
取付部
  • めねじ(4)
  • 丸穴(4)
回し半径(mm)
  • 50
  • 65(7)
  • 75(3)
  • 87(6)
  • 88(4)
  • 95(3)
  • 97(4)
  • 100(5)
  • 100.5(2)
  • 102(5)
  • 106(6)
  • 107.5(2)
  • 108(3)
  • 109(2)
  • 115(4)
  • 115.5(2)
  • 126(3)
  • 128(4)
  • 130(6)
  • 131(8)
種類
  • クランプレバー(2)
  • テンションレバー(3)
材質(本体)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
形状
  • L字形(1)
  • ノブ付形(4)
L字形・ノブ付形
取付長(mm)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 10.2(1)
  • 19(3)
  • 20(3)
5・10・10.2・19・20
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • エスコ(1)
イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M10(4)
Φ5(3)
Φ8(1)
Φ10(3)
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
ロッキングレバーステンレス L-sus MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバーステンレス L-susMIYOSHI(小西製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LB ロッキングレバー イマオコーポレーションLB ロッキングレバーイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)SCS13(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

テンションレバー