絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(19)
  • タンガロイ(17)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • イスカル(3)
  • テグテックジャパン(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • カブト工業(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボアタイプ :「7mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20~-15ボルト径D3(mm)-
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)住友電工ハードメタル
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20~-15
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)住友電工ハードメタル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCF09000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D3(mm)-
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス)住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D3(mm)-
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック)住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
ボアタイプ