絞り込み
ブランド
- マパール
- DIJET(ダイジェット工業)(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- OSG(オーエスジー)(8)
- イスカル(8)
- ケナメタル(9)
- サンドビック(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(37)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(4)
- 住友電工ハードメタル(15)

CPMill-Uni-HPC
マパール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6表面処理HP383コーティング
CPMill-Uni-HPC
マパール¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6表面処理HP383コーティング
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら