絞り込み
モーター
- DCモーター(1)
ハネ径(cm)
- 23(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
機能
リズム風(1)
リモコン付(1)
切タイマー(1)
左右首振(1)
風量調節(8)
色
グレー(1)
ホワイト(8)
ハネ枚数
- 5(2)
ブランド
- TEKNOS
- YAMAZEN(山善)(18)
- コイズミ(小泉成器)(13)
- エスケイジャパン(8)
- おおたけ(8)
- ゼピール(7)
- シーズ(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- スリーアップ(3)
- siroca(3)
- シャープ(2)
- トヨトミ(2)
- ダイソン(2)
- アピックス(2)
- エグゼラックス(2)
- ReeD(2)
- Simplus(2)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
「モーター」から絞り込む
DCモーター(1)

30cmリビングリモコン扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷30cm5枚羽根のリビング扇風機色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
30cmDCリビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥4,898税込¥5,3881台当日出荷・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)
TEKNOS¥4,498税込¥4,9481台当日出荷メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895消費電力(W)(50/60Hz)3~20機能首振り風量4段階操作押しボタン式タイマー2時間切タイマー
DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥8,898税込¥9,7881台当日出荷ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイト消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)4.2風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040タイマー時間入/切8時間運転モードリズム風、おやすみ風
23cmDCフルリモコン扇風機
TEKNOS¥6,988税込¥7,6871台当日出荷上下左右に自動首振りをする優れもの。部屋干しの洗濯物にも重宝します。色ホワイトハネ径(cm)23本体質量(kg)3.2消費電力(W)(50/60Hz)6~18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×715~885風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー8時間入切首振り上下左右自動
30cmDCリビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥7,198税込¥7,9181台当日出荷フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機
TEKNOS¥7,258税込¥7,9841台欠品中フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風