絞り込み
機能
切タイマー(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
ブランド
- Chrester(コンフォー)
- アイリスオーヤマ(35)
- YAMAZEN(山善)(13)
- オーム電機(10)
- TAIKO DENKI(9)
- スリーアップ(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- Vornado(6)
- ライフオンプロダクツ(6)
- おおたけ(5)
- J&S(4)
- TOPLAND(4)
- エスコ(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- ゼピール(3)
- cado(3)
- DS(大進)(3)
- トヨトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む

マルチエアースリムサーキュレーター
Chrester(コンフォー)¥19,800税込¥21,7801台5日以内出荷から6日以内出荷マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。 花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。 床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。 羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960質量(kg)2.8消費電力(W)DC26(風量9段階)電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)1.8主要材質樹脂プラグ汎用2ピンプラグ設置方法床置き設置モータ種類DCブラシレス除去効率(%)約80
空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター
Chrester(コンフォー)¥25,900税込¥28,4901台3日以内出荷ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。 フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します) 3層フィルターで空気をしっかり清浄。 花粉などの粒子を99.9%除去 ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)消費電力(W)35本体寸法(mm)205×205×945電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4モーターDCブラシレス機能UV照射風量調整9段階切替左右首振〇切タイマー〇























![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)