絞り込み
ハネ径(cm)
- 40(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
色
グレー(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAZEN(山善)(8)
- TEKNOS(6)
- 三菱電機(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- エスケイジャパン(2)
- おおたけ(2)
- Simplus(2)
- スイデン(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
- QUADS(クワッズ)(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
40(1)

壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○