絞り込み
色
グレー(1)
ホワイト(2)
ブランド
- Simplus
- Panasonic(パナソニック)(1)
- QUADS(クワッズ)(1)
- TEKNOS(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- おおたけ(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスケイジャパン(2)
- スイデン(1)
- トヨトミ(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ライフオンプロダクツ(1)
- 三菱電機(4)

壁掛け扇風機 30cm リモコン式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷快適さと使いやすさを両立した壁掛けタイプの扇風機です。壁に設置することで床面を広く使え、狭い部屋や家具の多い空間でもすっきり設置できるのが特長です。付属のリモコン操作により、離れた場所から電源のON/OFFや風量調節、首振り操作が可能で、くつろぎながら快適な風を調整できます。左右自動首振り機能で空間全体に風を送りやすく、エアコンとの併用で空気循環を高め、省エネにも貢献。操作部は分かりやすく、日常使いにストレスのない設計です。リビングや寝室で省スペースに涼しさを確保したい方、キッチンや店舗で壁掛け+リモコン操作の利便性を求める方、小さなお子さまやペットがいるご家庭など快適性と実用性を重視する方に適した一台です。付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本、リモコン質量(kg)1.95色ホワイト切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
壁掛け扇風機 30cm メカ式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら