6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用) YAMAZEN(山善)

    扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)

    YAMAZEN(山善)
    399税込439
    1本
    欠品中
    扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
    用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン質量(kg)0.1直径×長さL(Φmm×mm)60×270
  • 清涼インパクトファン ipf SK11

    清涼インパクトファン ipf

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
    用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。質量(kg)16材質(本体)エラストマー樹脂最高回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)1406.35mm六角軸穴
  • モバイルバッテリー10000mAh プラタ

    モバイルバッテリー10000mAh

    プラタ
    3,370税込3,707
    1台
    当日出荷
    ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
    用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
  • TOPZEE 2WAYサーキュレーター ヒロ・コーポレーション

    TOPZEE 2WAYサーキュレーター

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
  • 扇風機カバー YAMAZEN(山善)

    扇風機カバー

    YAMAZEN(山善)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    使わない時期のほこりやよごれから家電を守ります
    用途収納袋 扇風機カバー ほこりよけ材質ポリエステルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(適合)36×36×67以下寸法(幅W×高さH)(cm)61×82
  • 清涼インパクトファンipf SK11

    清涼インパクトファンipf

    SK11
    729税込802
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
    用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。仕様6.35mm六角軸穴材質本体:エラストマー樹脂質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

扇風機特集
おすすめ人気ランキング
扇風機関連商品