絞り込み
機能
風量調節(1)
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- マキタ(5)
- LUMENA(ルーメナー)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- アピックス(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TEKNOS(1)
- エスケイジャパン(1)
- siroca(1)
- YARD FORCE(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
- プラスマイナスゼロ(1)
- 三和一商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A